INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 自動水栓
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(乾電池式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70816586
品番
SF-NB454SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行うキッチン用タッチレス水栓。乾電池式なので、電気工事不要で交換可能。
呼び径(mm)
13
使用地区
一般地
色
ニッケルクロムメッキ
タイプ
B5タイプ
電源
アルカリ乾電池単1形×2本
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(cm)
35
弁仕様
逆止弁
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
145
仕様
節湯A1,AB
取付方式
全交換(台付)
適合場所
キッチン
ホース長さ(mm)
350
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓