キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器専用ビルトイン型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70816805 品番JF-ND701(JW)
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

センサーに手をかざすだけで吐水と止水を行う浄水器専用ビルトイン水栓

付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット ニッケルクロムメッキ タイプ単水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)37±2 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)142 吐水口高さ(mm)215 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする