※製品写真

リケガード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70817663 品番 STR-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

抗ウイルス、抗菌性両方のSIAAマークを取得した、柔軟性の高いフィルム。
施工部にピッタリ追従するから、点字部分や吊り輪、湾曲部にも施工可能。
強粘着だから、一度貼って長持ち!
カッターやハサミで簡単に切れるので、DIY感覚で手軽にウイルス対策ができます。
フィルム表面のウイルスを99.99%減少!
エンベロープ有り・無し両種ウイルスに効果発揮⇒理論上、殆どのウイルスをカバー!
銅イオンがウイルスを引き寄せ、活性酸素で撃退!抗ウイルス効果は10年以上持続。

乳白色 テープ幅(mm)240 テープ長さ(m)10 用途券売機、レジ各種のタッチパネル。タッチ案内板、飲食店の注文端末。エレベーターや券売機のボタン、照明スイッチ。 仕様原反幅 幅(mm)240 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする