シートスタット 本体のみ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 70818634 品番 SSAS-5116-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。 付属品なし 材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7) サイズ5/16 適合板厚(mm)5〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする