用途店舗やオフィスで
付属品取付木ねじ×2(4.0×25)
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
質量(g)約180(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
表示動作表示灯点灯
使用周囲温度(℃)0〜+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日500回動作)