TABHLD7513-AD タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT 70819998

TABHLD7513-AD タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT 70819998
TABHLD7513-AD タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT 70819998
TABHLD7513-AD タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT 70819998
TABHLD7513-AD タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ JTT 70819998

タブレットホルダー 7.5”~13” + ネジ穴アダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70819998
品番
TABHLD7513-AD
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

三脚にタブレットを取り付け可能にする大型ホルダー
MULTISTAND-10やFLAHT-BKに付属のホルダーと交換して使用できるホルダーです。付属のアダプターで三脚にも取り付け可能。
iPadProなどの大型クラスタブレットを挟み込むように保持することが出来るホルダー。
ホルダーは上下約145mm~250mmまで展開。全幅約220mmのiPadPro12.9インチモデルも横向きで固定可能。
背面のストッパーレバーでホルダーの伸縮を固定できるので、しっかりとタブレットを保持することが可能です。
カメラ用三脚等に使用されている1/4インチ径スクリュー取り付け用アダプターが付属。
カメラ用三脚に本製品を取り付ければ、タブレット用フロアスタンドとしても使用可能です。

材質
プラスチック
対応機種
幅約145mm~250mmまで、厚さ28mmまで(7.5インチクラスから13インチクラスのタブレットに対応)
ねじ規格
1/4インチメス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする