曜日別特売
TWSCC60QT_S スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820427

TWSCC60QT_S スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820427
TWSCC60QT_S スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820427
TWSCC60QT_S スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820427
TWSCC60QT_S スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820427

スーパーコールドチェスト

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
70820427
品番
TWSCC60QT_S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。
漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。
製法はローテーショナルモールドの一体成型。
頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。
内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。
取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。
大型ドレン付。
底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。
上蓋にぴったりとあう専用クッションシート付です。
ボートのキャビンにもう一つシートが増えた感覚でとても便利です。

セット内容
専用クッション付
質量(kg)
14.24
色
ホワイト
容量(L)
56.78
幅(cm)
40.5
高さ(cm)
42
横(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする