EVAチークフロアシート 全天候型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70820515 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。
従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。
マットの厚みは6mm。
ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。

材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様 寸法(mm)900×2400 ナチュラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする