ガンネルマウント ステンレス ラダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70820576 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボート環境に耐え得る頑丈な316ステンレスつくられた、ガンネルタイプのラダーです。
取り付け部分の角度を自由に変えることにより収納時固定されていても無駄なくコンパクトに収納することができます。
ご使用方法は艇のサイドガンネルに引っ掛けることが可能であればそのまま使用することができます。
大型の船舶やガンネル部分幅が大きく引っ掛けられない場合はトランサムステップに取り付けて、使用時以外は折りたたんで収納してください。
この商品の適応するガンネル厚みは12cmとなっております。
専用固定金具付※ネジは付属していません。
使用しない時は、下部分約半分の位置のステップが折りたたむことができるため、コンパクトに保管することができ、収納スペースを問いません。
ロープラダーやステップ数の少ないラダーに比べ水面下より上がりやすく、ステップには滑り止めのラバーがあるので安定的に上がってくることができます。
ステップの数は4・5段の2種類ございます。

ステップ数(段)5 長さ(cm)最大:101、収納時:61 幅(cm)最大:25 材質316ステンレス製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70820576
2023-07-05
用途:
漁船の舵とペラの点検のため
株式会社 山水 様 (製造業)

漁船の舵とペラの点検のために船の最後尾に取付ました。幅が少し狭いのが気になりましたが、落下にも伸ばして、海面までステップが来ますので安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする