ステンレススタンドバリケード2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト色 注文コード70821626 品番C0002-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品はベルト色など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐久性と安定感があるベルトパーテーションです。
ベルト長さは2mタイプ。
ゆっくり巻き戻り仕様でベルト戻り時のけがを予防。
キャッチャーは3方向からベルトを装着できます。
表面ヘアライン(マット)加工でスカート内の映り込み防止。

用途案内・誘導、ソーシャルディスタンスにも 付属品組立ネジ付属(螺子×1、ワッシャー×1、リング×1) 全長(mm)910 質量(kg)約7 ベルト幅(mm)48 ベルト長さ(m)可視部:2 表面処理ヘアライン加工(マット仕上げ) ベルト色 材質(ベルト)ナイロン ベース径(Φmm)320 材質(ポール)ステンレス 材質(ベース)ステンレス 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)50、頭部:63
注意
※平らな場所でご使用ください。
※ベルトの引っ張りすぎや高速で引っ張ると不具合が発生する恐れがあります。
※ベルト伸縮操作時は手で軽く支えて行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする