結一産業
結一産業の 墜落制止用器具
結一産業の 介錯ロープ
介錯ロープ 333運動用 5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70823656
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ!
フックの手前から1Mずつ色付け。
地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途
玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助
材質
フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%
色
赤・黄・緑+手元30cm緑着色
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12