ポスト ステンレス304製 ダイヤル錠

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70824014 品番-
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。

材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※投入口に手を入れないようにしてください。
※製品の上に物を載せないようにしてください。
※郵便物は定期的に取り出すようにしてください。
※貴重品、重要書類などは保管しないでください。
※雨風が強い日、長時間に渡って雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようにしてください。
※本製品は金属製の為、設置場所にはご注意ください。
※設置やお手入れ時は手袋を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
仮設ポスト
建設業・工事業

新築工事現場での仮設ポストとして使用してます。
安価で良い

2025-09-17
用途:
テナント用
製造業

しっかりしたステンレスでつやがあり高級感があります。ダイヤルロックもつかいやすくてよい。あと1,2センチほど横に長ければレターパックが入るのが惜しい点。少し重いです。

3人が参考にしています
2024-12-26
用途:
外壁に取付
協同組合くらしの共生舎 様 (建設業・工事業)

お客様はとても使いやすいと満足してます。サイズもちょうどでした。また、ダイヤル式も右左の2個の数字で設定でき、他社製の1個ダイヤルよりいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70824014
2023-08-02
用途:
自宅のポスト交換
ベルウッドインシュアランスセールズ 様

価格のわりには隅々まで丁寧に製作されておられると思いました ビス類も充実
ブロック塀へ素人の私でもしっかりと固定する事が出来ました お薦めです

2人が参考にしています
対象商品:
70824014
2022-11-02
用途:
郵便受け
卸売・小売業

コストパフォーマンス最高でした。アルミの質感もとてもよいしなものでした。
サイズが大きすぎ使い勝手が良いです。ダイヤル鍵も使い勝手が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
70824014
2022-04-26
用途:
事務所に設置
建設業・工事業

事務所に設置しました。今現在普通に使えています。薄くて邪魔になりません。

2人が参考にしています
2025-06-22
用途:
臨時使い

持ちビルの大規模修繕中期間の臨時使いとして購入しました。
コスパ相応なのでしょう、恒久的に使用するには
丈夫さ仕上がり・・・等々、ちょっと厳しそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
70824014
2021-10-29
用途:
取替え。

この商品金額で、この機能内容は、凄く良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
開錠方法には下記のように記載があるが、上手くできなかった。
分かりやすく説明してほしい。

ダイヤル開錠番号
左へ2回  7
右へ    1 
回答:
お手数ですが、下記方法でお試しください。

一度左回転で7に合わせていただき、再度左回転で7に合わせていただき、今度は右回転で1に合わせていただき開錠が可能です。
2人が参考にしています
2023-06-06
質問:
ダイヤル錠のみの交換はできますか.
回答:
ダイヤル錠のみの交換は致しかねます。
3人が参考にしています
2021-07-15
質問:
暗証番号を変更することはできますか。
回答:
ダイヤル解錠番号は商品に添付されており、番号を変更することは出来かねます。
4人が参考にしています
2021-07-15
質問:
暗証番号が分からなくなった場合、解決方法はありますか。
回答:
ダイヤル解除番号を忘れたもしくは番号を捨ててしまって分からなくなった場合などに関しましては、解除方法はございませんのでご注意下さい。
2人が参考にしています
2021-07-15

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする