バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
注文コード
70824067
品番
B-100MVS-A
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,088
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体部:SUS304、防虫網:SUS304 Φ0.23×16メッシュ
仕上
ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
75
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
16
適合パイプ内径(Φmm)
98〜111
色
クリアー
関連資料:
寸法図(0.1MB)