バクマ工業
バクマ工業の 換気口
バクマ工業の ガラリ(グリル)
バクマ工業の フード付ガラリ
B-MVS 丸型フード付換気口(開口部:小)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
注文コード
70824076
品番
B-150MVS
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
仕上
ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装
寸法A(mm)
214
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
106
寸法E(mm)
54
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
23
適合パイプ内径(Φmm)
146〜165
色
クリアー
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
関連資料:
寸法図(0.1MB)