ポリエチレン シューズカバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 70824645 品番 4749B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

靴の上から装着しほこりやゴミが持ち込まれるのを防ぐ、使いきりのポリエチレンタイプの靴カバー。
食品工場やクリーンルームの作業、工場見学者用として。

材質ポリエチレン ブルー サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 厚さ(μm)37 適合サイズ(cm)28位まで RoHS指令(10物質対応)対応 特性防じん

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753172
2025-05-20
用途:
塗装作業時
製造業

2020年7月に購入。使用しなかったため事務所内の倉庫に保管。
2025年5月現在問題なく使用できています。

対象商品:
20753172
2021-12-03
用途:
ワックス掛け

購入1年後に使用した際、輪ゴムが切れていて使いものにならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする