両面 樹脂製クラックスケール 土牛 70825152

樹脂製クラックスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70825152 品番両面
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい!
樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能!
樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!

用途クラックの測定に。 測定範囲(mm)約0.10〜約2.20(両面印字) 寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70825152 両面 69212228 2755 樹脂製クラックスケール 土牛 樹脂製クラックスケール 土牛 1枚 429 税込472 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする