代表

カットエース抗菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 70825205 品番 CA KOHKIN5010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SIAAが定めた安全性基準を満たしたテープです。貼るだけで表面についた菌の増殖を抑制します。よく貼りつき、きれいにはがせます。

ホワイト テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力5N/25mm コードJP0122945X0001F 粘着力(N/25mm)5 粘着タイプはがせる テープタイプ手切れ
注意
※本製品の抗菌については、防カビ性や抗ウイルス性は確認されておりません。すべての菌に対して効果がある訳ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする