日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70825904
品番
51047-0400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
極数
4
材質
ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-40〜+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大:125
寸法A(mm)
6.75
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大:1
寸法B(mm)
3.75
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下