日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
極数
6
注文コード
70825913
品番
51047-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数
6
材質
ポリエステル、UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-40〜+85(通電による温度上昇分も含む)
定格電圧(V)
最大:125
寸法A(mm)
9.25
耐電圧
AC250V/1分間
定格電流(A)
最大:1
寸法B(mm)
6.25
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
20以下