画像準備中

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70825956 品番 53253-0670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

キンク付(2極を除く)

種別ウエハー 材質ウエハー/PA ピッチ(mm)2 極数6 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)125(最大) 寸法A(mm)14 定格電流(A)2(最大) 寸法B(mm)10 材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合プリント基板厚さ(mm)16 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70825947
2020-08-01
用途:
タミヤMFC-01のLED出力コネクターの「受け」の方
製造業

タミヤ1/14RCビッグトラックに電飾を増設する為のMFC-01拡張ボード(基板)作成に使用しました。非常に小さいのでキャビン下に設置しても嵩張らず配線がまとまります。AWG30程度の細くて柔らかいリード線を使えばキャビン内にダッシュボードやシートを設置しても無理がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする