画像準備中

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70825974 品番 53254-0270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

キンク付(2極を除く)

形態ライトアングル 難燃性UL94V-0 種別ウエハー 材質ウエハー/PA ピッチ(mm)2 極数2 使用温度範囲(℃)-40〜105 定格電圧(V)125(最大) 寸法A(mm)6 定格電流(A)2(最大) 寸法B(mm)2 材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20以下 適合プリント基板厚さ(mm)16 耐電圧(V/min)AC500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする