日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70826035
品番
53254-0870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
キンク付(2極を除く)
形態
ライトアングル
難燃性
UL94V-0
種別
ウエハー
材質
ウエハー/PA
ピッチ(mm)
2
極数
8
使用温度範囲(℃)
-40〜105
定格電圧(V)
125(最大)
寸法A(mm)
18
定格電流(A)
2(最大)
寸法B(mm)
14
材質(コンタクト)/処理
黄銅/錫メッキ
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合プリント基板厚さ(mm)
16
耐電圧(V/min)
AC500