画像準備中

EHコネクター ベース付ポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード70826218 品番S2B-EH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工

形状サイド型 材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理) 質量(g)17 極数2 使用温度範囲(℃)-25〜+85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)2.5 耐電圧AC800V/1分間 定格電流(A)3 寸法B(mm)7.5 絶縁抵抗1000MΩ以上 適合電線範囲 AWG(#)32〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする