JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
EHコネクター ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
70826333
品番
B5B-EH(LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工
形状
トップ型
材質
ポスト:黄銅 ベース:ナイロン66(UL94V-0)
質量(g)
29
極数
5
使用温度範囲(℃)
-25〜+85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
10.0
耐電圧
AC800V/1分間
定格電流(A)
3
表面処理
ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
寸法B(mm)
15.0
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
質量(g/袋)
29
適合電線範囲 AWG(#)
32〜22