FPW-70 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 70826796 FPW-70 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 70826796

ツバ付貫通スリーブ70タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70826796 品番 FPW-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)

寸法E(mm)81 寸法B(Φmm)(外径)73.5 寸法A(Φmm)(内径)71.5 コアドリル径75mm 材質PE+PP 寸法D(mm)93.5 寸法C(mm)200 内径A(Φmm)71.5 外径B(Φmm)73.5 色調アイボリー(シルキーホワイト系)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40180813
2023-07-24
用途:
エアコン工事
その他業種

普通の貫通スリーブで、特に問題なかった。
長さを調整できるのて便利だった。

対象商品:
40180813
2023-09-05
用途:
ステンレス配管の外壁貫通処理
建設業・工事業

なかなかよいです。もう少し細いサイズがあるとなお良いと思いますな。

対象商品:
40180813
2023-01-18
用途:
エアコン配管の貫通処理に

今回はダイキンのカライエの貫通用途に購入しました。

薄肉で、更にツバの部分も薄く、本体取付時に邪魔にならないのが大変素晴らしいです。

対象商品:
40180813
2020-07-07
用途:
エアコン取り付け。
建設業・工事業

使いやすいです。溝が入っていて切りやすい。またリピートます。

対象商品:
40180813
2019-10-03
用途:
エアコンの設置作業で

ツバのサイズがちょうど良く、スムーズに設置作業を終えることができました。

対象商品:
40180813
2015-05-29
用途:
エアコンの壁貫通材料として使用
渋谷住設サービス 様 (建設業・工事業)

軽くてきり安いし便利ですね。

対象商品:
40180813
2013-06-15
用途:
エアコン設置
建設業・工事業

普通に良い商品だと思います。

対象商品:
40180813
2013-03-20
用途:
改造工事

納品が早くて満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする