青銅製グローブバルブ

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70827356 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力16K 材質(本体)青銅Bronze CC491K 質量(g)335 使用温度範囲(℃)170以下 寸法L(mm)56 寸法H(mm)73 寸法d(mm)14 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法D(mm)60 材質(パッキング)Brass CW614N 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(ステム)DZR Brass CW602N 材質(ハンドル)Aluminium 材質(ボンネット)Bronze CC491K 材質(ディスク)DZR Brass CW602N バルブ種類グローブバルブ
注意
※配管部材用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
配管作業
教育・研究機関

標準的な品物で,何ら支障無く使用できています.真鍮製ですのでさびもなく,長期に使えると思います.

2025-02-08
用途:
ドレン用

温度条件に合ったものを探していたところ、コストパフォーマンスに優れると思われるものを見つけました。今のところ1滴も漏れませんが、耐久性はいかがでしょうか。

対象商品:
70827356
2024-03-14
用途:
ライスボイラー
製造業

ライスボイラー下側蒸気抜きバルブで使用しました。純正部品より長さも短かったが問題なく取付も出来て満足です。

対象商品:
70827356
2023-10-23
用途:
エアーのドレイン用に採用しました。
株式会社クリナップステンレス加工センター 様 (製造業)

レバー式バルブも密閉という機能面で問題ありませんでしたが、レバーを一気に開けた時に勢いよく紛失するエアーは危険性があるという判断で手回しバルブ式に変更し、間違っても危険な状況にならないようにできました。

1人が参考にしています
2022-07-06
用途:
水漏れ部品交換
斉藤美荘園 様 (農・林・水産業)

古くなった灌水用バルブの交換に使用、kitzに比べて安価で使用感も問題ないと感じる。
耐久性はまだ未知数だが他の口コミも良いので期待したい。

対象商品:
70827356
2023-12-19
用途:
厨房機器設置時
エコラボ合同会社 様 (製造業)

価格帯も購入しやすい価格で、助かりました。また使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
70827347
2022-02-25
用途:
園芸用  散水調整バルブ

2018年に購入のPB製品、注文コード07016125のバルブ4年目で完全に止水出来なくなり
(水漏れ)自然の厳しい場所に設置した割には長持ちしました。今回2台目ですが
1台目より価格が安く嬉しいです。また4年間の使用を期待したいと思います。

対象商品:
70827347
2022-09-01
用途:
水・湯等ライン

まだ使用していませんが、バルブに無知で商品をまちがえました。
使いたいバルブはグローブ、ゴム付きケレップ式バルブでした。再注文出来る商品でしょうかお知らせ頂きたいと思います。
申し訳ありませんでした

MonotaROからの回答

レビュー欄ではご希望の詳細がわかりかねますので、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。ご返答にお時間頂戴する可能性がございますので、ご了承ください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
日本水道協会の認証を受けている商品でしょうか。
回答:
日本水道協会の認証を受けておりません。
1人が参考にしています
2021-08-05
質問:
ガソリンに使用可能でしょうか。
回答:
ガソリンにはご使用頂けません。
2021-08-05

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする