東京エンゼル
東京エンゼルの 車イス
東京エンゼルの その他車いす用品
車椅子用姿勢保持ベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70827865
品番
1497
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
大きな面ファスナーでどこでも着脱。
必要な長さでカットする事も出来ます。
用途
車いすでの座位を安定させる柔らかいベルト。
仕様
洗濯:可(手洗い)、脱水:不可、乾燥機:不可
材質
合成ウレタンゴム、ナイロン 他
色
ブラック
幅(cm)
11
長さ(cm)
155
アズワン品番
64-8892-09