※サンプル画像(画像はSSPB8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPB12-04 ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70830839 SSPB12-04 ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ) 70830839

ステンレスSUS316継手 ティー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズR1/2 注文コード70830839 品番SSPB12-04
参考基準価格(税別)¥7,524 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はチューブ外径・ねじサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

材質SUS316 形状ティー 質量(g)95 寸法L(mm)34.7 寸法H(mm)21 材質(シール)FKM 寸法A(mm)15 オリフィス径(Φmm)10 寸法E(mm)29.4 寸法B(mm)33 寸法C(mm)23.3 チューブ外径(Φmm)12 寸法P(Φmm)19.8 ねじサイズR1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする