※サンプル画像(画像はSSPOC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPOC10-02-X ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832257 SSPOC10-02-X ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832257 SSPOC10-02-X ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832257

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 寸法RR1/4 注文コード70832257 品番SSPOC10-02-X
参考基準価格(税別)¥2,442 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はチューブ外径・寸法Rなど38種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレート チューブ外径(Φmm)10 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/4 寸法A(mm)11 寸法B(mm)28.8 寸法L(mm)22.8 寸法P(Φmm)17 寸法C(mm)19.7 寸法H(mm)6 質量(g)21 オリフィス径(Φmm)6.3 オプションフッ素グリース仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする