※サンプル画像(画像はSSPOC6-01-TPとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPOC4-01-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832415 SSPOC4-01-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832415 SSPOC4-01-X-TP ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832415

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 寸法RR1/8 注文コード70832415 品番SSPOC4-01-X-TP
参考基準価格(税別)¥1,529 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はチューブ外径・寸法Rなど38種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレート チューブ外径(Φmm)4 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)20 寸法L(mm)16 寸法P(Φmm)10 寸法C(mm)14.9 寸法H(mm)2.5 質量(g)7.8 オリフィス径(Φmm)2.6 オプションフッ素グリース仕様、ねじ部:シールテープ仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする