※サンプル画像(画像はSSPOC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPOC6-01 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832449 SSPOC6-01 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832449 SSPOC6-01 ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 70832449

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 寸法RR1/8 注文コード70832449 品番SSPOC6-01
参考基準価格(税別)¥1,485 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はチューブ外径・寸法Rなど38種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

形状六角穴付ストレート チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 材質(シール)FKM 寸法RR1/8 寸法A(mm)8 寸法B(mm)21.9 寸法L(mm)17.9 寸法P(Φmm)12 寸法C(mm)16.8 寸法H(mm)4 質量(g)9.1 オリフィス径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする