PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の SUSワンタッチ管継手
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
6
寸法R
R1/8
注文コード
70832458
品番
SSPOC6-01-TP
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・寸法R
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状
六角穴付ストレート
チューブ外径(Φmm)
6
材質
SUS316
材質(シール)
FKM
寸法R
R1/8
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
21.9
寸法L(mm)
17.9
寸法P(Φmm)
12
寸法C(mm)
16.8
寸法H(mm)
4
質量(g)
9.1
オリフィス径(Φmm)
4.2
オプション
ねじ部:シールテープ仕様