※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチシリーズ(全項)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Sアダプタ 注文コード70832518 品番8-15DS1
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など28種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ

用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁 仕様●モジュール・アダプタ:ブラケット兼用Sアダプタ 適合機種- 質量(g)96 ボディサイズ150シリーズ、HR200、HRA200用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)- 寸法A(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法T(mm)- 寸法P(mm)- 寸法Q(mm)- 寸法AL(mm)20 配管接続口径Rc1/8 寸法AA(mm)50.5 寸法AC(mm)49 寸法AD(mm)- 寸法AB(mm)32 寸法AG(mm)8 寸法AH(mm)- 寸法AP(mm)4 寸法AQ(mm)7 寸法AT(mm)6 寸法AE(mm)18 寸法AF(mm)31 寸法AM(mm)8 寸法AN(mm)4 寸法AJ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする