※サンプル画像(画像はSSPU8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSPU10-X ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832625 SSPU10-X ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 70832625

ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)10 注文コード70832625 品番SSPU10-X
参考基準価格(税別)¥3,498 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチューブ外径など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。

オプションフッ素グリース仕様 材質SUS316 形状ユニオンストレート 質量(g)35 材質(シール)FKM オリフィス径(Φmm)7.5 寸法B(mm)40.4 寸法C(mm)19.7 チューブ外径(Φmm)10 寸法P(Φmm)16.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする