ゴムロープ トラック用 輪状タイプ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 70832993 品番 -
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。

幅(mm)17 厚さ(mm)1.3〜3.0 材質再利用タイヤチューブ 折径(mm)300〜400 用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
注意
※再生チューブが原料なので仕上がりサイズにはばらつきがあります。
※ゴムは可燃物なので60度以上の高温な環境下では使用しないで下さい。
※引張時は切れると大変危険です。引張方向に人がいない事を確認して下さい。
※本来の目的以外での使用はしないで下さい。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムロープは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います。)
※再利用チューブが原料なので商品に印字や刻印がされている可能性があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品説明動画

【ゴムロープ トラック用 輪状タイプ 】トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなどに! .
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
会社用
製造業

輪状になっているロープが意外と売ってないし、ネットでもなくて。安いし、サイズもたくさん種類があってとてもいいです。丈夫で厚さもちょうどいいです。

2026-01-20
用途:
軽トラのシート

長さと数量が絶妙です。切れたものの保守に丁度良いです。

対象商品:
70833036
2025-11-25
用途:
軽トラに使用するため
その他業種

輪になっているので結ばず使用できる。
すごく便利、追加購入予定です。

2025-08-19
用途:
トラックのシート固定&軽量荷物の固定用ゴム
農・林・水産業

リング状なのでシートの止め輪に通すだけで使えます。コスパが良いので 3種類を常備しています。組み合わせを変えてつなぐ事で長さを調節でき便利です。

対象商品:
70833054
2025-11-10
用途:
トラックシートのゴム

消耗品なので安くて満足してます品質にも満足出来ています
リピ確定です

対象商品:
70832993
2025-11-06
用途:
シートに通し固定時
田中農園 様 (農・林・水産業)

厚みがありキツく引っ張っても安心して使用できます。長さもちょうどいいです。

2025-10-14
用途:
トラックのシート固定
製造業

長さが選べるし、容量が多いので大変ありがたいです。
無くなったらリピします。

2025-09-15
用途:
軽トラのシート固定
有限会社小松電機 様

サイズが合ってちょうどよい。
柔らかさ長さが使いやすい・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする