※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダー径(Φmm)6
仕様●ストローク調節機構:開方向、閉方向両側調節●センサスイッチ形式:3線式、無接点NPN出力タイプ、表示灯付、DC4.5〜28V、リード線横出し●開閉ストローク:標準形●荷重およびモーメントFX(N):12●荷重およびモーメントMA(N・m):0.04●荷重およびモーメントMB(N・m):0.04●荷重およびモーメントMC(N・m):0.08●実効把持力(N):12
注文コード70834733
品番AFDPG-6-JC-ZE155B1
参考基準価格(税別)¥70,720
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6〜25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。