※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2R-Z1 Series エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70839731
品番
CDM2RB40-175AZ1-M9NALS
参考基準価格(税別)
¥18,430
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
取付支持形式
前面取付形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
175
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし