グラファイトヒーター

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70841418 品番DCTS-A091(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

驚きの0.2秒速断ですぐあたたかい!
左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。

消費電力(W)強/900、弱/450 ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×840 機能自動首振り機能 仕様超速暖グラファイトヒーター管使用 質量(kg)2.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力出力2段階切り替え(450・900W) コード長さ(m)1.5 安全装置転倒OFFスイッチ 首振角度(°)自動70/手動70 保証期間1年 発熱体グラファイトヒーター 運転モード強/弱 出力切替2段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26199383
2023-12-07
用途:
リビングに置きます。
サービス業

とても暖かいてす。下がクルクル動いて回転するのが、いいです。回りを暖めてくれます。

対象商品:
18937214
2023-01-19
用途:
暖房完備のない室内での機械操縦時

一台設置しただけで室内がとても暖かくなり、体もすぐに温まるので、作業効率も上がりました。

対象商品:
18937214
2021-11-04
用途:
寒い時
大谷商事 様 (サービス業)

すぐに暖かくなる。軽いので持ち運びが便利です。縦に長いので、場所を取らないですが、フォルムについては、写真どおりです。

対象商品:
18937214
2022-01-15
用途:
台所で作業中
医療・福祉・介護関連業

寒い冬 電源をいれるとすぐに暖かくなって、背中があったかで気持ちいいです。

対象商品:
18937214
2020-11-20
用途:
事務所の給湯室
あおば建設株式会社 様 (建設業・工事業)

スイッチ オンで、直ぐ暖かい。優れもの。
首振りが必要だったので大変重宝してます。
高さも丁度良いです。

対象商品:
18937214
2020-11-20
用途:
換気している事務所で
永田鉄工株式会社 様 (製造業)

窓の隣の机の後ろにおいて使用しています。部分的には非常に暖かく、首振りもついており便利です。

対象商品:
18937214
2019-11-19
用途:
倉庫作業
製造業

倉庫作業で暖をとる為に購入しました。
昨年、1台購入してよかったので再購入です。
450wと900wの切り替えで首振りと静止も選べます。
少し離れたり動く場合は、900w ほぼ近くで作業できるなら450wでも十分暖かいです。

対象商品:
18937214
2018-11-21
用途:
自宅のトイレに使用
株式会社ネクストネットワーク 様

直ぐにあったまるのでトイレに使用しました。
夜中のトイレは大変に冷えているので助かります。
スイッチを入れてすぐにあったまりますので冬場のトイレが苦になりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする