グラファイトヒーター
驚きの0.2秒速断ですぐあたたかい!
左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。
消費電力(W)強/900、弱/450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×840
機能自動首振り機能
仕様超速暖グラファイトヒーター管使用
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力出力2段階切り替え(450・900W)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒OFFスイッチ
首振角度(°)自動70/手動70
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
運転モード強/弱
出力切替2段階
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18937214
2021-11-04
- 用途:
- 寒い時
大谷商事 様
(サービス業)
すぐに暖かくなる。軽いので持ち運びが便利です。縦に長いので、場所を取らないですが、フォルムについては、写真どおりです。
- 対象商品:
- 18937214
2020-11-20
- 用途:
- 事務所の給湯室
あおば建設株式会社 様
(建設業・工事業)
スイッチ オンで、直ぐ暖かい。優れもの。
首振りが必要だったので大変重宝してます。
高さも丁度良いです。
- 対象商品:
- 18937214
2020-11-20
- 用途:
- 換気している事務所で
永田鉄工株式会社 様
(製造業)
窓の隣の机の後ろにおいて使用しています。部分的には非常に暖かく、首振りもついており便利です。
- 対象商品:
- 18937214
2019-11-19
- 用途:
- 倉庫作業
製造業
倉庫作業で暖をとる為に購入しました。
昨年、1台購入してよかったので再購入です。
450wと900wの切り替えで首振りと静止も選べます。
少し離れたり動く場合は、900w ほぼ近くで作業できるなら450wでも十分暖かいです。
- 対象商品:
- 18937214
2018-11-21
- 用途:
- 自宅のトイレに使用
株式会社ネクストネットワーク 様
直ぐにあったまるのでトイレに使用しました。
夜中のトイレは大変に冷えているので助かります。
スイッチを入れてすぐにあったまりますので冬場のトイレが苦になりません。