ATB12-02 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70844463

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70844463 品番 ATB12-02
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状ブランチティー 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 管接続口径R1/4 ねじ規格インチサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする