コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
12
4
6
8
管接続口径
R1/4
R1/4
R3/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70844472
品番
ATB4-02
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
ブランチティー
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ