コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
12
4
6
8
管接続口径
R1/4
R1/4
R3/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70844488
品番
ATB6-02
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
ブランチティー
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
R
管接続口径
R1/4
ねじ規格
インチサイズ