コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
12
4
6
8
管接続口径
R3/8
R1/4
R3/8
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70844506
品番
ATB8-03
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
ブランチティー
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
R
管接続口径
R3/8
ねじ規格
インチサイズ