コガネイ
クイック継手スマートタイプ_step2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
12
管接続口径
R1/2
注文コード
70851716
品番
ATLL12-02
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
管接続口径
R1/2
ねじ規格
インチサイズ