ATLL8-02 クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ 70851743

クイック継手スマートタイプ_step2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8管接続口径R1/4注文コード70851743品番ATLL8-02
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状ロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R管接続口径R1/4ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする