SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
RFシグナルジェネレータ2.1〜3.2GHz、0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●IQ変調:非対応●位相雑音:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)
周波数範囲
9kHz-2.1GHz
注文コード
70862359
品番
SSG3021X
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・周波数範囲
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
●IQ変調:非対応●位相雑音:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値)
分解能
周波数:0.01Hz
周波数範囲
9kHz-2.1GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大出力電力
+20 dBm