RFシグナルジェネレータ2.1〜3.2GHz、0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●IQ変調:非対応●位相雑音:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値) 周波数範囲9kHz-3.2GHz 注文コード70862368 品番SSG3032X
参考基準価格(税別)¥770,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品は仕様・周波数範囲4種類から選べます 他の種類を見る
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●IQ変調:非対応●位相雑音:-110 dBc/Hz @ 1 GHz、オフセット 20 kHz(標準値) 分解能周波数:0.01Hz 周波数範囲9kHz-3.2GHz RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電力+20 dBm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする