※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

任意波形発生器 SDG1000X Plusシリーズ(2ch、25M/30M/60MHz、1GS/s、16bit、8M)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70862395 品番 SDG1022X Plus
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

【高性能デュアルチャンネル】最 大60MHz出力、20Vpp(±10V)振幅に対応。1GSa/sサンプリングと16ビット分解能で高忠実度な信号を生成。
【大容量メモリ&任意波形対応】8Mptsのメモリ長を搭載し、複雑な任意波形を再現。シーケンス再生やARB編集に対応し、詳細な信号シナリオを柔軟に構築可能。
【多彩な機能とパルス出力】PRBSコード出力、最 大40Mbpsやダブル/マルチパルス機能を搭載。高速シリアルチャネル試験やパワーデバイス特性評価に。
【操作性と拡張性】4.3インチディスプレイで視認性抜群。USB/LANを備え、WebServer経由でのリモート制御で測定環境を構築。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様ダブルパルス出力機能対応、PRBSコードタイプ最大出力40Mbps、シリアル波形再生機能対応 質量(kg)3.5 チャンネル数2ch 分解能16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×107×295 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN 周波数帯域(MHz)25 ディスプレイ4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1 GSa/s メモリ長さ8M
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする