SIGLENT
SIGLENTの 電気測定
SIGLENTの 電気測定その他関連用品
任意波形発生器2ch、25〜60MHz、1GS/s、16bit、8M
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
30
注文コード
70862411
品番
SDG1032X Plus
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
2
分解能
垂直軸(bit):16
周波数帯域(MHz)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルレート
1 GSa/s
メモリ長さ
8M