プログラマブル電源1〜3ch、180〜1080W

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)50 電流(A)10 注文コード70862465 品番SPS5051X
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は電圧・電流など16種類から選べます 他の種類を見る
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 出力(W)180 電流(A)10 電圧(V)50 チャンネル数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする